pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT10566AP30 CONTS6 90KW 220-240VUC SENZA CONT. AUS - 3RT10566AP30

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 220...240 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 90 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 220...240 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 215 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

436 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209566491

Codice prodotto

SIE3RT10566AP30

Cod. produttore

3RT10566AP30

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

220...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

90 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

220...240 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

215 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:

90 kW

Adatto per installazione in serie:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Collegamento su guida

Potenza di esercizio nominale NEMA:

110.324819999 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

220...240 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

185 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

160 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

1000...1000 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

1000...1000 V

Larghezza:

140 mm

Altezza:

172 mm

Profondità:

170 mm

Contattore di potenza SIRIUS 3RT1

Il contattore di potenza SIRIUS 3RT1 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta.

Dettagli tecnici:

  • AC-3e/AC-3 185 A
  • 90 kW / 400 V AC (50 ... 60 Hz)
  • DC Uc: 220 ... 240 V
  • 3 poli, senza contatti ausiliari
  • Azionamento: convenzionale
  • Circuito princ.: sbarra
  • Circuito di comando e circuito ausiliario:attacco a vite
  • Tropicalizzati con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4ready
  • Collegamento tramite sbarre o morsetti serracavo
  • Morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente a urti

Vantaggi per il cliente:

  • Grande potenza in una forma costruttiva compatta
  • Elevata affidabilità di contatto
  • Combinabili in diversi modi con altri componenti nella partenza
  • Collegamento ottimale al controllore (diretto o tramite ingresso di PLC)
  • Riduzione della complessità del montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati
  • Numerosi accessori disponibili, come kitdi cablaggio, che riducono notevolmente l'onere di cablaggio

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS