SIEMENS - SIE3RT10566AM36 CONTS6 90KW CONV. 200-220VUC - 3RT10566AM36

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 200...220 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 90 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 200...220 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 215 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
379 Kg CO₂-eq
EAN
4011209507524
Codice prodotto
SIE3RT10566AM36
Cod. produttore
3RT10566AM36
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
200...220 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
90 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
200...220 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
215 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:
90 kW
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Collegamento su guida
Potenza di esercizio nominale NEMA:
150 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
200...220 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
2
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
185 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
160 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
1000...1000 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
1000...1000 V
Larghezza:
120 mm
Altezza:
172 mm
Profondità:
170 mm
- Tipo: AC-3e/AC-3 185 A
- Potenza nominale: 90 kW / 400 V AC (50 ... 60 Hz)
- Tensione di comando DC Uc: 200 ... 220 V a 3 poli
- Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
- Attacco: a vite
- Certificazioni: IEC e UL/CSA
- Disponibile in diverse grandezze e con ampio campo di potenza
- Comando possibile in AC o DC
- Collegamenti per il circuito principale: sbarre o morsetti combinabili
- Accessori disponibili: kit di cablaggio, blocchetti di contatti ausiliari, calotte coprimorsetti
- Grande affidabilità di contatto e riduzione della complessità di montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Combinabilità con altri componenti del sistema SIRIUS per un collegamento ottimale al controllore.
- Soluzioni rapide e senza manutenzione con morsetti a molla per circuito ausiliario e di comando.
- Sistema modulare che è semplice, efficiente e sempre attuale.
Contattore di potenza
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT1 è progettato per il comando di motori, offrendo alta potenza in una forma compatta e affidabile.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS