SIEMENS - SIE3RT10562AF36 CONTS6 90KW CONV.110-127VUC CAGE CLAMP - 3RT10562AF36

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...127 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 90 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 110...127 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 215 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
379 Kg CO₂-eq
EAN
4011209582248
Codice prodotto
SIE3RT10562AF36
Cod. produttore
3RT10562AF36
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...127 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
90 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
110...127 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
215 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:
90 kW
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Collegamento su guida
Potenza di esercizio nominale NEMA:
110.324819999 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...127 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
2
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
185 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
160 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
1000...1000 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
1000...1000 V
Larghezza:
120 mm
Altezza:
172 mm
Profondità:
170 mm
Contattore di potenza SIRIUS 3RT1
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT1 è progettato per il comando di motori con elevata affidabilità e potenza in un formato compatto.
Dettagli tecnici:
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente nominale: 185 A
- Potenza: 90 kW / 400 V AC (50 ... 60 Hz)
- DC Uc: 110 ... 127 V
- Poli: 3 poli
- Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
- Azionamento: convenzionale
- Circuito principale: sbarra
- Circuito di comando e circuito ausiliario: morsetti a molla
Vantaggi per il cliente:
- Grande potenza in una forma costruttiva compatta.
- Affidabilità di contatto elevata.
- Combinabilità con altri componenti nella partenza.
- Collegamento ottimale al controllore (diretto o tramite ingresso di PLC).
- Blocchetti di contatti ausiliari integrati che riducono la complessità del montaggio.
- Tropicalizzati, con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4 ready.
- Disponibili in diverse grandezze costruttive e con un ampio campo di potenza.
- Comandi in AC o DC, con ampio campo di tensione e ingresso di comando da PLC in alcune varianti.
- Collegamenti rapidi, esenti da manutenzione e resistenti a urti grazie ai morsetti a molla.
- Numerosi accessori disponibili, come kit di cablaggio e blocchetti di contatti ausiliari, che riducono l'onere di cablaggio.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


