pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT10556SP363PA0 CONTACT 75 KW/400V 2NO+2NC F-PLC-IN - 3RT10556SP363PA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 200...277 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 75 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 200...277 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 185 A

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

246 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4047621043050

Codice prodotto

SIE3RT10556SP363PA0

Cod. produttore

3RT10556SP363PA0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

200...277 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

75 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

200...277 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

185 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:

75 kW

Adatto per installazione in serie:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Collegamento su guida

Potenza di esercizio nominale NEMA:

91.93735 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

200...277 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

150 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

132 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

1000...1000 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

1000...1000 V

Larghezza:

120 mm

Altezza:

172 mm

Profondità:

170 mm

Contattore di potenza SIRIUS 3RT1

Un contattore di potenza progettato per il comando di motori con potenza elevata, certificato per applicazioni di sicurezza fino a SIL CL 3.

Dettagli tecnici:

  • AC-3e/AC-3 150 A
  • 75 kW / 400 V AC (50 ... 60 Hz)
  • DC Uc: 200 ... 277 V
  • Ingresso PLC F DC 24 V a 3 poli
  • Contatti ausiliari 2 NO + 2 NC non rimovibili
  • Azionamento: elettronico
  • Circuito princ.: sbarra
  • Circuito di comando e circuito ausiliario: attacco a vite

Vantaggi per il cliente:

  • Concezione speciale e certificata per una semplice realizzazione di applicazioni di sicurezza fino a SIL CL 3.
  • Grande potenza in una forma costruttiva compatta e elevata affidabilità di contatto.
  • Possibilità di combinazione con altri componenti nella partenza.
  • Collegamento ottimale al controllore sotto forma di un ingresso fail-safe di PLC.
  • Blocchetti di contatti ausiliari premontati che riducono la complessità del montaggio.
  • Tropicalizzati con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) e sono IE3/IE4 ready.
  • Disponibili numerosi accessori, come kit di cablaggio, blocchetti di contatti ausiliari o calotte coprimorsetti.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS