SIEMENS - SIE3RT10556SP36 CONTACT 75 KW/400V 2NO+2NC F-PLC-IN - 3RT10556SP36
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 200...277 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 75 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 200...277 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 185 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
246 Kg CO₂-eq
EAN
4047621043067
Codice prodotto
SIE3RT10556SP36
Cod. produttore
3RT10556SP36
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
200...277 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
75 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
200...277 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
185 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:
75 kW
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Collegamento su guida
Potenza di esercizio nominale NEMA:
91.93735 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
200...277 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
2
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
150 A
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
132 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
1000...1000 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
1000...1000 V
Larghezza:
120 mm
Altezza:
172 mm
Profondità:
170 mm
Contattore di potenza SIRIUS 3RT1
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT1 è progettato per il comando di motori con potenza elevata e applicazioni di sicurezza.
Dettagli tecnici:
- AC-3e/AC-3 150 A
- 75 kW/ 400 V AC (50 ... 60 Hz)
- DC Uc: 200 ... 277 V
- x (0,8 ... 1,1) ingresso PLC F DC 24 V a 3 poli
- contatti ausiliari 2 NO + 2 NC
- azionamento: elettronico
- circuito princ.: sbarra
- circuito di comando e circuito ausiliario: attacco a vite
Vantaggi per il cliente:
- Concepiti specialmente e certificati per una semplice realizzazione di applicazioni di sicurezza fino a SIL CL 3
- Grande potenza in una forma costruttiva compatta
- Elevata affidabilità di contatto
- Collegamento ottimale al controllore sotto forma di un ingresso fail-safe di PLC
- Blocchetti di contatti ausiliari premontati che riducono la complessità del montaggio
- Tropicalizzati con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Numerosi accessori disponibili per ridurre l'onere di cablaggio
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS