pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT10556NP36 CONTS6 75KW ELETT. 200-277VUC - 3RT10556NP36

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 200...277 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 75 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 200...277 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 185 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

459 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209507425

Codice prodotto

SIE3RT10556NP36

Cod. produttore

3RT10556NP36

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

200...277 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

75 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

200...277 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

185 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:

75 kW

Adatto per installazione in serie:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Collegamento su guida

Potenza di esercizio nominale NEMA:

125 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

200...277 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

150 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

132 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

1000...1000 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

1000...1000 V

Larghezza:

120 mm

Altezza:

172 mm

Profondità:

170 mm

    Contattore di potenza

    Contattore di potenza SIRIUS 3RT1 per il comando di motori, progettato per offrire elevate prestazioni in un formato compatto.

    Dettagli tecnici:

    • AC-3e/AC-3 150 A
    • 75 kW / 400 V AC (50 ... 60 Hz)
    • DC Uc: 200 ... 277 V
    • Ingresso PLC DC 24 V a 3 poli
    • Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
    • Azionamento: elettronico
    • Collegamento principale: sbarra
    • Combinazione con morsetti a vite e a molla
    • Tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready

    Vantaggi per i clienti:

    • Grande potenza in una forma costruttiva compatta.
    • Elevata affidabilità di contatto con possibilità di combinazione con altri componenti.
    • Collegamento ottimale al controllore per ogni applicazione.
    • Riduzione della complessità del montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
    • Varianti disponibili con ampio campo di tensione e ingresso PLC.
    • Accessori disponibili che semplificano il cablaggio e migliorano l’efficienza.
    • Sistema modulare SIRIUS semplice, efficiente e sempre attuale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS