SIEMENS - SIE3RT10556NB36 CONTS6 75KW ELETT. 21-27VUC - 3RT10556NB36

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 21...27.3 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 75 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 21...27.3 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 185 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
459 Kg CO₂-eq
EAN
4011209507401
Codice prodotto
SIE3RT10556NB36
Cod. produttore
3RT10556NB36
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
21...27.3 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
75 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
21...27.3 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
185 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:
75 kW
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Collegamento su guida
Potenza di esercizio nominale NEMA:
125 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
21...27.3 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
2
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
150 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
132 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
1000...1000 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
1000...1000 V
Larghezza:
120 mm
Altezza:
172 mm
Profondità:
170 mm
- AC-3e/AC-3 150 A
- 75 kW / 400 V AC (50 ... 60 Hz)
- DC Uc: 21 ... 27,3 V
- Ingresso PLC DC 24 V a 3 poli
- Contatti ausiliari 2 NO + 2 NC
- Azionamento: elettronico
- Attacco a vite nel circuito principale
- Compatibilità con normative IEC e UL/CSA
- IE3/IE4ready
- Opzioni di collegamento rapido con morsetti a molla
- Facile integrazione con altri componenti grazie al sistema componibile SIRIUS.
- Riduzione della complessità del montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Possibilità di comandare in AC o DC, offrendo flessibilità per diverse applicazioni.
- Disponibilità di numerosi accessori per semplificare il cablaggio e la manutenzione.
- Affidabilità e durata nel tempo grazie alla tropicalizzazione e alla resistenza alle vibrazioni.
Contattore di potenza
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT1 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma compatta e con elevata affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS