SIEMENS - SIE3RT10556AP363PA0 CONTACTOR, 75KW/400V/AC-3 - 3RT10556AP363PA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 220...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 75 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 220...240 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 185 A
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
246 Kg CO₂-eq
EAN
4047621035017
Codice prodotto
SIE3RT10556AP363PA0
Cod. produttore
3RT10556AP363PA0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
220...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
75 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
220...240 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
185 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:
75 kW
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Collegamento su guida
Potenza di esercizio nominale NEMA:
125 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
220...240 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
2
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
150 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
132 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
1000...1000 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
1000...1000 V
Larghezza:
120 mm
Altezza:
172 mm
Profondità:
170 mm
- AC-3e/AC-3 150 A
- 75 kW / 400 V AC (50 ... 60 Hz)
- DC Uc: 220 ... 240 V a 3 poli
- Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC non rimovibili
- Azionamento: convenzionale
- Circuito principale: sbarra
- Circuito di comando e circuito ausiliario: attacco a vite
- Tropicalizzati con omologazioni internazionali (es. IEC e UL/CSA)
- Pronto IE3/IE4
- Collegamenti disponibili per sbarre o morsetti combinabili
- Morsetti a molla per un collegamento rapido e resistente alle vibrazioni
- Combinabilità con altri componenti nella partenza, riducendo la complessità del montaggio.
- Collegamento ottimale al controllore, diretto o tramite ingresso di PLC.
- Numerosi accessori disponibili, come kit di cablaggio, per semplificare l'installazione.
- Operabilità in AC o DC con ampio campo di tensione.
- Sistema modulare semplice ed efficiente, sempre attuale.
Contattore di potenza SIRIUS 3RT1
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT1 è progettato per il comando di motori, offrendo alta potenza in una forma costruttiva compatta e affidabile.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS