SIEMENS - SIE3RT10556AF363PA0 CONTS6 75KW CONV. 110-127VUC X SUVA - 3RT10556AF363PA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...127 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 75 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 110...127 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 185 A
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
246 Kg CO₂-eq
EAN
4011209782570
Codice prodotto
SIE3RT10556AF363PA0
Cod. produttore
3RT10556AF363PA0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...127 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
75 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
110...127 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
185 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:
75 kW
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Collegamento su guida
Potenza di esercizio nominale NEMA:
91.93735 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...127 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
2
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
150 A
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
132 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
1000...1000 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
1000...1000 V
Larghezza:
120 mm
Altezza:
172 mm
Profondità:
170 mm
Contattore di potenza SIRIUS 3RT1
Questo contattore di potenza è progettato per il comando di motori, integrandosi perfettamente nel sistema componibile SIRIUS.
Dettagli tecnici:
- AC-3e/AC-3 150 A
- 75kW / 400 V AC (50 ... 60 Hz)
- DC Uc: 110 ... 127 V a 3 poli
- Contatti ausiliari 2 NO + 2 NC non rimovibili
- Azionamento: convenzionale
- Circuito princ.: sbarra
- Circuito di comando e circuito ausiliario: attacco a vite
- Tropicalizzati con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4 ready
- Disponibili in diverse grandezze costruttive e con un ampio campo di potenza
- Possibilità di comando in AC o DC
- Collegamento tramite sbarre o morsetti serracavo nel circuito principale
- Disponibili con morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente a urti
Vantaggi per il cliente:
- Grande potenza in una forma costruttiva compatta e elevata affidabilità di contatto
- Combina facilmente con altri componenti nella partenza
- Ottimale collegamento al controllore, diretto o tramite ingresso di PLC
- Riduzione della complessità del montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati
- Numerosi accessori disponibili, come kit di cablaggio e calotte coprimorsetti, che riducono l'onere di cablaggio
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS