pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT10556AD36 CONTS6 75KW CONV. 42-48VUC - 3RT10556AD36

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 42...48 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 75 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 42...48 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 185 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

379 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209507302

Codice prodotto

SIE3RT10556AD36

Cod. produttore

3RT10556AD36

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

42...48 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

75 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

42...48 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

185 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:

75 kW

Adatto per installazione in serie:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Collegamento su guida

Potenza di esercizio nominale NEMA:

125 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

42...48 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

150 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

132 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

1000...1000 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

1000...1000 V

Larghezza:

120 mm

Altezza:

172 mm

Profondità:

170 mm

    Contattore di potenza

    Il contattore di potenza SIRIUS 3RT1 è progettato per il comando di motori, garantendo grande potenza in una forma costruttiva compatta e un'elevata affidabilità di contatto.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-3e/AC-3
    • Corrente nominale: 150 A
    • Potenza: 75 kW / 400 V AC (50 ... 60 Hz)
    • Tensione di comando DC Uc: 42 ... 48 V a 3 poli
    • Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
    • Azionamento: convenzionale
    • Circuiti: sbarra per circuito principale e attacco a vite per circuito ausiliario
    • Tropicalizzato con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Compatibilità IE3/IE4
    • Varianti con ingresso PLC e ampio campo di tensione
    • Morsetti a molla per un collegamento rapido e resistente alle vibrazioni

    Vantaggi per i clienti:

    • Grande potenza in una forma compatta consente un'installazione versatile.
    • Elevata affidabilità di contatto per prestazioni durature.
    • Riduzione della complessità del montaggio grazie a blocchetti di contatti ausiliari integrati.
    • Variabilità di combinazione con altri componenti per un'ottimizzazione della connessione.
    • Accessori disponibili come kit di cablaggio per semplificare l'installazione.
    • Efficienza operativa grazie alla modularità del sistema SIRIUS.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS