SIEMENS - SIE3RT10552XB460LA2 CONTS6 75KW 24VDC RAILWAY - 3RT10552XB460LA2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 75 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 185 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V - 75 kW
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
246 Kg CO₂-eq
EAN
4047621022468
Codice prodotto
SIE3RT10552XB460LA2
Cod. produttore
3RT10552XB460LA2
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
75 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
185 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:
75 kW
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
125 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
2
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
150 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
132 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
1000...1000 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
1000...1000 V
Larghezza:
120 mm
Altezza:
172 mm
Profondità:
170 mm
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente nominale: 150 A
- Potenza nominale: 75 kW / 400 V
- Tensione di comando: DC 24 V x (0,7 ... 1,25)
- Ingresso PLC: DC 24 ... 110 V a 3 poli
- Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
- Azionamento: elettronico
- Normativa: IEC 60077 per applicazioni ferroviarie
- Condizioni di esercizio ampliate
- Grande potenza in una forma costruttiva compatta.
- Elevata affidabilità di contatto.
- Facile integrazione con altri componenti del sistema SIRIUS.
- Collegamenti ottimali al controllore, sia diretto che tramite ingresso di PLC.
- Montaggio semplificato grazie ablocchetti di contatti ausiliari premontati.
- Tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA) e IE3/IE4ready.
- Accessori disponibili per ridurre l’onere di cablaggio.
- Sostituzione efficiente della serie costruttiva 3TB5.
Contattore di potenza
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT1 è progettato per il comando di motori in condizioni estreme, come ad esempio nelle applicazioni ferroviarie.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS