pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT10546SP363PA0 CONTACT 55 KW/400V 2NO+2NC F-PLC-IN - 3RT10546SP363PA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047621043005

Codice prodotto

SIE3RT10546SP363PA0

Cod. produttore

3RT10546SP363PA0

Produttore

SIE

Contattore Di Potenza SIRIUS 3RT1

Il contattore di potenza SIRIUS 3RT1 è progettato per il comando di motori con potenza elevata, offrendo elevate prestazioni in una forma costruttiva compatta e affidabile.

Dettagli tecnici:

  • AC-3e/AC-3 115 A
  • 55 kW / 400 V
  • AC (50 ... 60 Hz) / DC Uc: 200 ... 277 V
  • x (0,8 ... 1,1) ingresso PLC F DC 24 V a 3 poli
  • Contatti ausiliari 2 NO + 2 NC non rimovibili
  • Azionamento: elettronico
  • Circuito princ.: sbarra
  • Circuito ausiliario: attacco a vite

Vantaggi per il cliente:

  • Certificati per applicazioni di sicurezza fino a SIL CL 3
  • Grande potenzain forma costruttiva compatta
  • Elevata affidabilità di contatto
  • Collegamento ottimale al controllore tramite ingresso fail-safe di PLC
  • Blocchetti di contatti ausiliari premontati per ridurre la complessità del montaggio
  • Tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
  • IE3/IE4ready
  • Disponibili numerosi accessori per ridurre l'onere di cablaggio
  • Semplice, efficiente, sempre attuale - sistema modulare SIRIUS

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS