SIEMENS - SIE3RT10546NP36 CONTS6 55KW ELETT.110-127VUC SENZA COPR - 3RT10546NP36

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 200...277 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 55 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 200...277 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 160 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
459 Kg CO₂-eq
EAN
4011209507227
Codice prodotto
SIE3RT10546NP36
Cod. produttore
3RT10546NP36
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
200...277 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
55 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
200...277 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
160 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:
55 kW
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Collegamento su guida
Potenza di esercizio nominale NEMA:
100 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
200...277 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
2
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
115 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
97 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
1000...1000 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
1000...1000 V
Larghezza:
120 mm
Altezza:
172 mm
Profondità:
170 mm
- AC-3e/AC-3 115 A
- 55 kW / 400 V
- Frequenti: AC (50 ... 60 Hz) / DC Uc: 200 ... 277 V
- Ingresso PLC DC 24 V a 3 poli
- Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
- Azionamento: elettronico
- Tipologia di circuito: sbarra
- Attacco a vite per il circuito ausiliario e di comando
- Tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Elevata affidabilità di contatto constili di montaggio semplificati
- Collegamenti ottimali al controllore per ogni applicazione
- Possibilità di comando in AC o DC con un ampio campo di tensione
- Accessori disponibili per ridurre l'onere di cablaggio emigliorare l'affidabilità
- Sistema modulare SIRIUS che è sempre attuale e efficientemente progettato
Contattore di potenza
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT1 è progettato per il comando di motori, combinando grande potenza e affidabilità in un formato compatto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS