SIEMENS - SIE3RT10543NF36 CONTS6 55KW ELETT.96-127VUC CAGE CL. - 3RT10543NF36

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 96...127 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 55 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 96...127 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 160 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
312 Kg CO₂-eq
EAN
4011209582064
Codice prodotto
SIE3RT10543NF36
Cod. produttore
3RT10543NF36
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
96...127 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
55 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
96...127 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
160 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:
55 kW
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Morsetto telaio
Potenza di esercizio nominale NEMA:
73.54988 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
96...127 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
2
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
115 A
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
97 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
1000...1000 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
1000...1000 V
Larghezza:
120 mm
Altezza:
172 mm
Profondità:
170 mm
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS