SIEMENS - SIE3RT10541NP36 CONTS6 55KW ELETT.200-277UC - 3RT10541NP36

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 200...277 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 55 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 200...277 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 160 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
312 Kg CO₂-eq
EAN
4011209507036
Codice prodotto
SIE3RT10541NP36
Cod. produttore
3RT10541NP36
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
200...277 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
55 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
200...277 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
160 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:
55 kW
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Morsetto telaio
Potenza di esercizio nominale NEMA:
73.54988 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
200...277 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
2
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
115 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
97 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
1000...1000 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
1000...1000 V
Larghezza:
120 mm
Altezza:
172 mm
Profondità:
170 mm
Contattore di potenza SIRIUS 3RT1
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT1 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta.
Dettagli tecnici:
- AC-3e/AC-3 115 A
- 55 kW / 400 V
- AC (50 ... 60 Hz) / DC Uc: 200 ... 277 V
- Ingresso PLC DC 24 V a 3 poli
- Contatti ausiliari 2 NO + 2 NC
- Azionamento: elettronico
- Circuito princ.: morsetto serracavo
- Circuito di comando e circuito ausiliario: attacco a vite
Vantaggi per il cliente:
- Integrazione nel sistema componibile SIRIUS con prodotti perfettamente sincronizzati.
- Elevata affidabilità di contatto.
- Combinabili con altri componenti nella partenza per diverse applicazioni.
- Collegamento ottimale al controllore, diretto o tramite ingresso di PLC.
- Blocchetti di contatti ausiliari integrati che riducono la complessità del montaggio.
- Tropicalizzati con omologazioni internazionali (es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4ready.
- Disponibili in diverse grandezze costruttive e con un ampio campo di potenza.
- Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente a urti per il circuito ausiliario.
- Numerosi accessori disponibili per ridurre il carico di cablaggio.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS