pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT10541AV36 CONTS6 55KW CONV. 380-420VUC - 3RT10541AV36

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 380...420 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 55 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 380...420 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 160 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

379 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209506992

Codice prodotto

SIE3RT10541AV36

Cod. produttore

3RT10541AV36

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

380...420 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

55 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

380...420 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

160 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:

55 kW

Adatto per installazione in serie:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Morsetto telaio

Potenza di esercizio nominale NEMA:

73.54988 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

380...420 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

115 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

97 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

1000...1000 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

1000...1000 V

Larghezza:

120 mm

Altezza:

172 mm

Profondità:

170 mm

Contattore di potenza SIRIUS 3RT1

Il contattore di potenza SIRIUS 3RT1 è progettato per il comando di motori con alta potenza in formato compatto e alta affidabilità di contatto.

Dettagli tecnici:

  • AC-3e/AC-3 115 A
  • 55 kW / 400 V
  • AC (50 ... 60 Hz) / DC Uc: 380 ... 420 V
  • 3 poli
  • Contatti ausiliari 2 NO + 2 NC
  • Azionamento: convenzionale
  • Circuito princ.: morsetto serracavo
  • Attacco a vite per circuito di comando e circuito ausiliario

Vantaggi per il cliente:

  • I contattori 3RT1 sono parte integrante del sistema componibile SIRIUS, garantendo un'ottima combinazione con altri componenti.
  • Combinabili in diversi modi per il collegamento ottimale al controllore.
  • Blocchetti di contatti ausiliari integrati che riducono la complessità del montaggio.
  • Tropicalizzati, con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4 ready.
  • Disponibili in diverse grandezze costruttive e ampio campo di potenza.
  • Collegamenti rapidi, esenti da manutenzione e resistenti a urti per circuito ausiliario e di comando.
  • Numerosi accessori disponibili, come kit di cablaggio, che riducono notevolmente l'onere di cablaggio.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS