SIEMENS - SIE3RK24002CG002AA2 AS-I MODUL SC225 4DI-4DQ , A-B - 3RK24002CG002AA2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi digitali - 4
Numero di uscite digitali - 4
Tipo di uscita digitale - Altro
Uscite digitali configurabili - no
Protezione da corto circuito, uscite presenti - sì
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
36 Kg CO₂-eq
EAN
4011209974470
Codice prodotto
SIE3RK24002CG002AA2
Cod. produttore
3RK24002CG002AA2
Produttore
SIE
Numero di ingressi digitali:
4
Numero di uscite digitali:
4
Tipo di uscita digitale:
Altro
Uscite digitali configurabili:
no
Protezione da corto circuito, uscite presenti:
sì
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
0
Numero di interfacce HW PROFINET:
0
Numero di interfacce HW seriali RS232:
0
Numero di interfacce HW seriali RS422:
0
Numero di interfacce HW seriali RS485:
0
Numero di interfacce HW seriali TTY:
0
Numero di interfacce HW parallele:
0
Numero di interfacce HW wireless:
0
Numero di interfacce HW USB:
0
Numero di interfacce HW altre:
0
Con interfaccia ottica:
no
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
sì
Protocollo di supporto per KNX:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Standard radio gprs:
no
Standard radio gsm:
no
Standard radio UMTS:
no
Link IO master:
no
Componenti del sistema:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Montaggio frontale possibile:
no
Montaggio su rack possibile:
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
120 mm
- Digitale, slave A/B 4DI/4DQ
- Classe di protezione: IP20
- 4 x ingressi per sensore a 3 fili
- Alimentazione dei sensori commutabile
- 4 x uscite, 2 A, DC 24 V max.
- 4 A pertutte le uscite
- Morsetti a molla
- Larghezza costruttiva: 22,5 mm
- AS-Interface - lo standard di bus di campo intelligente
- Flessibilità nella gestione dei sensori grazie all'alimentazione commutabile.
- Installazione veloce e semplice con morsetti a molla.
- Design compatto che ottimizza lo spazio in armadi di controllo.
- Affidabilità e robustezza supportate dallo standard AS-Interface.
- Possibilità di gestire un numero elevato di dispositivi in un singolo bus di campo.
Modulo AS-i SlimLine Compact SC22.5
Il modulo AS-i SlimLine Compact SC22.5 è progettato per ottimizzare la comunicazione nei sistemi di automazione industriale, fornendo ingressi e uscite digitali efficienti.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


