SIEMENS - SIE3RK24001FQ030AA3 MOD AS-I 4E-3A - A-B, K60 IP67,M12-YI - 3RK24001FQ030AA3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 20...30 V
Numero di ingressi digitali - 4
Numero di uscite digitali - 3
Tipo di uscita digitale - Altro
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Confezione
1 PZ
EAN
4011209500631
Codice prodotto
SIE3RK24001FQ030AA3
Cod. produttore
3RK24001FQ030AA3
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione DC:
20...30 V
Numero di ingressi digitali:
4
Numero di uscite digitali:
3
Tipo di uscita digitale:
Altro
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Ingressi digitali configurabili:
no
Uscite digitali configurabili:
no
Corrente d'uscita:
2 A
Corrente d'entrata per segnale 1:
6 mA
Tipo di tensione d'ingresso:
DC
Tensione ammessa nell'uscita:
22...24 V
Tipo di tensione d'uscita:
DC
Protezione da corto circuito, uscite presenti:
sì
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
0
Numero di interfacce HW PROFINET:
0
Numero di interfacce HW seriali RS232:
0
Numero di interfacce HW seriali RS422:
0
Numero di interfacce HW seriali RS485:
0
Numero di interfacce HW seriali TTY:
0
Numero di interfacce HW parallele:
0
Numero di interfacce HW wireless:
0
Numero di interfacce HW USB:
0
Numero di interfacce HW altre:
0
Con interfaccia ottica:
no
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
sì
Protocollo di supporto per KNX:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Standard radio gprs:
no
Standard radio gsm:
no
Standard radio UMTS:
no
Link IO master:
no
Componenti del sistema:
sì
Grado di protezione (IP):
IP67
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Montaggio su guida portante possibile:
no
Montaggio a parete/diretto possibile:
no
Montaggio frontale possibile:
no
Montaggio su rack possibile:
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
60 mm
Altezza:
152 mm
Profondità:
29 mm
- 4 ingressi
- Massima corrente di 200 mA per gli ingressi
- 3 uscite, 2 A, DC 24 V
- Massima corrente di 4 A per tutte le uscite
- 7 prese M12
- Assegnazione Y-II
- Piastra di montaggio 3RK1901-0CA00 da ordinare separatamente
- IP67
- Facilita l'integrazione di dispositivi grazie allo standard di bus di campo AS-Interface.
- Supporta una facile installazione e configurazione nell'ambiente industriale.
- Robusto e resistente all'acqua con grado di protezione IP67.
Modulo compatto AS-i K60 digitale slave A/B
Il modulo compatto AS-i K60 digitale slave A/B è progettato per interfacciare dispositivi in un sistema di automazione utilizzando lo standard AS-Interface.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


