SIEMENS - SIE3RK22071BQ500AA3 MODASI 1-2 I ANALOGICO PROF 7.A.9 - 3RK22071BQ500AA3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi analogici - 2
Numero di uscite analogiche - 0
Ingresso, corrente - sì
Ingresso, tensione - no
Ingresso, resistenza - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
23 Kg CO₂-eq
EAN
4011209666344
Codice prodotto
SIE3RK22071BQ500AA3
Cod. produttore
3RK22071BQ500AA3
Produttore
SIE
Numero di ingressi analogici:
2
Numero di uscite analogiche:
0
Ingresso, corrente:
sì
Ingresso, tensione:
no
Ingresso, resistenza:
no
Segnale d'ingresso configurabile:
sì
Risoluzione degli ingressi analogici:
14 Bit
Uscita, corrente:
sì
Ingressi analogici configurabili:
sì
Risoluzione delle uscite analogiche:
14 Bit
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
0
Numero di interfacce HW PROFINET:
0
Numero di interfacce HW seriali RS232:
0
Numero di interfacce HW seriali RS422:
0
Numero di interfacce HW seriali RS485:
0
Numero di interfacce HW seriali TTY:
0
Numero di interfacce HW parallele:
0
Numero di interfacce HW wireless:
0
Numero di interfacce HW altre:
0
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
sì
Protocollo di supporto per KNX:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Standard radio gprs:
no
Standard radio gsm:
no
Standard radio UMTS:
no
Link IO master:
no
Componenti del sistema:
sì
Grado di protezione (IP):
IP67
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Montaggio su guida portante possibile:
no
Montaggio a parete/diretto possibile:
no
Montaggio frontale possibile:
no
Montaggio su rack possibile:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
60 mm
Altezza:
152 mm
Profondità:
29 mm
- Tipologia: Analogico slave A/B
- Ingressi: 2 x ingressi, corrente 4..20 mA, +/- 20 mA per sensori a 4 fili
- Protezione: IP67
- Connettori: 2 x prese M12
- Piastra di montaggio: 3RK1901-0CA00 da ordinare separatamente
- Standard: AS-Interface - lo standard di bus di campo intelligente
- Facilità di integrazione nei sistemi di automazione
- Affidabilità nella misurazione grazie agli ingressi specifici per sensori
- Protezione IP67 per un utilizzo in ambienti difficili
- Comodità delle connessioni M12 per un’installazione rapida
Modulo compatto AS-i K60 analogico slave A/B
Il modulo compatto AS-i K60 analogico slave A/B è progettato per il collegamento di sensori analogici in un sistema di automazione, offrendo ingressi per la misurazione di corrente.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


