SIEMENS - SIE3RK22000DQ200AA3 AS-I MODULO COMPACT K45 A-B 8I - 3RK22000DQ200AA3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi digitali - 8
Numero di uscite digitali - 0
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Uscite digitali configurabili - no
Corrente d'entrata per segnale 1 - 6 mA
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
36 Kg CO₂-eq
EAN
4011209920132
Codice prodotto
SIE3RK22000DQ200AA3
Cod. produttore
3RK22000DQ200AA3
Produttore
SIE
Numero di ingressi digitali:
8
Numero di uscite digitali:
0
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Uscite digitali configurabili:
no
Corrente d'entrata per segnale 1:
6 mA
Tipo di tensione d'ingresso:
DC
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
0
Numero di interfacce HW PROFINET:
0
Numero di interfacce HW seriali RS232:
0
Numero di interfacce HW seriali RS422:
0
Numero di interfacce HW seriali RS485:
0
Numero di interfacce HW seriali TTY:
0
Numero di interfacce HW parallele:
0
Numero di interfacce HW wireless:
0
Numero di interfacce HW USB:
0
Numero di interfacce HW altre:
0
Con interfaccia ottica:
no
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
sì
Protocollo di supporto per KNX:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Standard radio gprs:
no
Standard radio gsm:
no
Standard radio UMTS:
no
Link IO master:
no
Componenti del sistema:
sì
Grado di protezione (IP):
IP67
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Montaggio frontale possibile:
no
Montaggio su rack possibile:
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Larghezza:
45 mm
Altezza:
80 mm
Profondità:
30 mm
- 8DI (ingressi digitali)
- Grado di protezione: IP67
- Massima corrente: 200 mA
- 4 x prese M12 con assegnazione Y
- Piastra di montaggio 3RK1901-2EA00 o piastra di montaggio 3RK191-2DA00 da ordinare separatamente
- Facile integrazione in sistemi di automazione grazie allo standard AS-Interface.
- Elevata protezione contro polvere e umidità con grado di protezione IP67.
- Flessibilità nella configurazione con ingressi digitali multipli.
- Maggiore efficienza grazie alla possibilità di usare prese M12 standardizzate.
Modulo compatto AS-i K45 digitale slave A/B
Il modulo compatto AS-i K45 digitale slave A/B è progettato per facilitare l'integrazione in sistemi di automazione utilizzando lo standard AS-Interface.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


