pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RK22000CE002AA2 AS-I MODUL SC175 4DI, A-B - 3RK22000CE002AA2

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi digitali - 4

  • Numero di uscite digitali - 0

  • Tipo di uscita digitale - Senza

  • Uscite digitali configurabili - no

  • Numero di interfacce HW Industrial Ethernet - 0

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

36 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209974418

Codice prodotto

SIE3RK22000CE002AA2

Cod. produttore

3RK22000CE002AA2

Produttore

SIE

Numero di ingressi digitali:

4

Numero di uscite digitali:

0

Tipo di uscita digitale:

Senza

Uscite digitali configurabili:

no

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Con interfaccia ottica:

no

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

sì

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Componenti del sistema:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Montaggio su guida portante possibile:

no

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Montaggio frontale possibile:

no

Montaggio su rack possibile:

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Larghezza:

17.5 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

120 mm

    Modulo AS-i SlimLine Compact SC17.5

    Il modulo AS-i SlimLine Compact SC17.5 è un dispositivo slave A/B con 4 ingressi digitali per sensori a 2 fili, progettato per applicazioni di automazione industriale.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Digitale, slave A/B
    • Ingressi: 4 DI
    • Interfaccia: AS-Interface - standard di bus di campo intelligente
    • Dimensioni: larghezza costruttiva di 17,5 mm
    • Protezione: IP20
    • Morsetti: a vite

    Benefici per il cliente:

    • Facilità di installazione grazie alla larghezza compatta
    • Affidabilità nel collegamento di sensori a 2 fili
    • Adatta per ambienti industriali con protezione IP20
    • Integrazione semplice nel sistema AS-Interface per una comunicazione efficace

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS