SIEMENS - SIE3RK21001EQ200AA3 MODAS-I A-B, IP67, PRESE M12 - 3RK21001EQ200AA3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 26.5...31.6 V
Numero di ingressi digitali - 0
Numero di uscite digitali - 3
Tipo di uscita digitale - Altro
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
36 Kg CO₂-eq
EAN
4011209543751
Codice prodotto
SIE3RK21001EQ200AA3
Cod. produttore
3RK21001EQ200AA3
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione DC:
26.5...31.6 V
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di uscite digitali:
3
Tipo di uscita digitale:
Altro
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Ingressi digitali configurabili:
no
Uscite digitali configurabili:
no
Corrente d'uscita:
1 A
Tipo di tensione d'ingresso:
DC
Tensione ammessa nell'uscita:
22...24 V
Tipo di tensione d'uscita:
DC
Protezione da corto circuito, uscite presenti:
sì
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
0
Numero di interfacce HW PROFINET:
0
Numero di interfacce HW seriali RS232:
0
Numero di interfacce HW seriali RS422:
0
Numero di interfacce HW seriali RS485:
0
Numero di interfacce HW seriali TTY:
0
Numero di interfacce HW parallele:
0
Numero di interfacce HW wireless:
0
Numero di interfacce HW USB:
0
Numero di interfacce HW altre:
0
Con interfaccia ottica:
no
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
sì
Protocollo di supporto per KNX:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Standard radio gprs:
no
Standard radio gsm:
no
Standard radio UMTS:
no
Link IO master:
no
Componenti del sistema:
sì
Grado di protezione (IP):
IP67
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Montaggio su guida portante possibile:
no
Montaggio a parete/diretto possibile:
no
Montaggio frontale possibile:
no
Montaggio su rack possibile:
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
45 mm
Altezza:
80 mm
Profondità:
30 mm
- Tipologia: AS-i K45 digitale slave A/B
- Codici ordine: 3RK1901-2EA00 o 3RK1901-2DA00 (da ordinare separatamente)
- Uscite: 3 x uscite, 1 A DC 24 V
- Connettori: 3 x prese M12
- Grado di protezione: IP67
- Facile integrazione in sistemi di automazione grazie allo standard AS-Interface.
- Robusta protezione IP67 adatta per ambienti industriali difficili.
- Flessibilità nelle configurazioni grazie alle uscite digitali.
Modulo compatto AS-i K45 digitale slave A/B
Il modulo compatto AS-i K45 digitale slave A/B è progettato per interfacciarsi con il sistema AS-Interface, offrendo uscite digitali per applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


