pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RK14051BQ000AA3 MOD K60F- 2 E SICURI -2 A (CAVO NERO) - 3RK14051BQ000AA3

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite digitali - 2

  • Tipo di uscita digitale - Transistor

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Uscite digitali configurabili - no

  • Corrente d'uscita - 2 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209533646

Codice prodotto

SIE3RK14051BQ000AA3

Cod. produttore

3RK14051BQ000AA3

Produttore

SIE

Numero di uscite digitali:

2

Tipo di uscita digitale:

Transistor

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Uscite digitali configurabili:

no

Corrente d'uscita:

2 A

Corrente d'entrata per segnale 1:

5 mA

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Tipo di tensione d'uscita:

DC

Protezione da corto circuito, uscite presenti:

sì

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Con interfaccia ottica:

no

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

sì

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

sì

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Componenti del sistema:

sì

Grado di protezione (IP):

IP67

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Montaggio su guida portante possibile:

no

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Montaggio frontale possibile:

no

Montaggio su rack possibile:

no

SIL secondo IEC 61508:

3

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Larghezza:

60 mm

Altezza:

152 mm

Profondità:

29 mm

    Modulo compatto ASIsafe K60F

    Il modulo compatto ASIsafe K60F è progettato per garantire la sicurezza digitale nel settore dell'automazione con funzionalità avanzate per il controllo dei sensori e delle uscite.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Modulo compatto ASIsafe K60F
    • Ingressi: 2 x ingressi per sensori meccanici
    • Uscite: 2 x uscite standard DC 24 V
    • Alimentazione di uscita: DC 24 V
    • Connettori: 4 x prese M12
    • Piastra di montaggio: 3RK1901-0CA00 (da ordinare separatamente)
    • Standard: AS-Interface - lo standard di bus di campo intelligente
    • Grado di protezione: IP67

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di integrazione grazie agli ingressi e uscite standard.
    • Alta protezione contro polvere e acqua grazie al grado di protezione IP67.
    • Compatibilità con lo standard AS-Interface per una comunicazione efficiente.
    • Opzioni di montaggio flessibili con piastra aggiuntiva disponibile.
    • Adattabile a vari ambienti industriali con requisiti di sicurezza.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS