SIEMENS - SIE3RK14050BQ200AA3 MOD K45F- 2 E SICURI -2 A (CAVO GIALLO) - 3RK14050BQ200AA3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite digitali - 2
Tipo di uscita digitale - Transistor
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Uscite digitali configurabili - no
Corrente d'uscita - 0.15 A
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
36 Kg CO₂-eq
EAN
4011209673540
Codice prodotto
SIE3RK14050BQ200AA3
Cod. produttore
3RK14050BQ200AA3
Produttore
SIE
Numero di uscite digitali:
2
Tipo di uscita digitale:
Transistor
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Uscite digitali configurabili:
no
Corrente d'uscita:
0.15 A
Corrente d'entrata per segnale 1:
5 mA
Tipo di tensione d'ingresso:
DC
Tipo di tensione d'uscita:
DC
Protezione da corto circuito, uscite presenti:
sì
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
0
Numero di interfacce HW PROFINET:
0
Numero di interfacce HW seriali RS232:
0
Numero di interfacce HW seriali RS422:
0
Numero di interfacce HW seriali RS485:
0
Numero di interfacce HW seriali TTY:
0
Numero di interfacce HW parallele:
0
Numero di interfacce HW wireless:
0
Numero di interfacce HW USB:
0
Numero di interfacce HW altre:
0
Con interfaccia ottica:
no
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
sì
Protocollo di supporto per KNX:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
sì
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Standard radio gprs:
no
Standard radio gsm:
no
Standard radio UMTS:
no
Link IO master:
no
Componenti del sistema:
sì
Grado di protezione (IP):
IP67
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Montaggio su guida portante possibile:
no
Montaggio a parete/diretto possibile:
no
Montaggio frontale possibile:
no
Montaggio su rack possibile:
no
SIL secondo IEC 61508:
3
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Livello e
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Larghezza:
45 mm
Altezza:
80 mm
Profondità:
34 mm
- Tipologia: Modulo di sicurezza digitale ASIsafe
- Ingressi: 2 x ingressi per sensori meccanici
- Uscite: 2 x uscite standard DC 24 V
- Alimentazione: Alimentazione di uscita da U_ASI
- Connettori: 4 x prese M12
- Grado di protezione: IP67
- Piastra di montaggio: 3RK1901-2EA00 o 3RK1901-2DA00 (da ordinare separatamente)
- Standard: AS-Interface - lo standard di bus di campo intelligente
- Facilità di integrazione in sistemi di automazione esistenti grazie allo standard AS-Interface.
- Design robusto e compattabile che consente installazioni in spazi ristretti.
- Elevata protezione contro polvere e umidità grazie al grado di protezione IP67.
- Affidabilità delle segnalazioni di sicurezza per ridurre il rischio di incidenti.
Modulo compatto ASIsafe K45F
Il modulo compatto ASIsafe K45F è progettato per migliorare la sicurezza digitale in applicazioni industriali, fornendo ingressi e uscite standard in un design robusto e compatto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


