pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RK14002CE002AA2 AS-I MODUL SC225 4DI-4DQ - 3RK14002CE002AA2

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi digitali - 4

  • Numero di uscite digitali - 4

  • Tipo di uscita digitale - Altro

  • Uscite digitali configurabili - no

  • Protezione da corto circuito, uscite presenti - sì

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

36 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209974449

Codice prodotto

SIE3RK14002CE002AA2

Cod. produttore

3RK14002CE002AA2

Produttore

SIE

Numero di ingressi digitali:

4

Numero di uscite digitali:

4

Tipo di uscita digitale:

Altro

Uscite digitali configurabili:

no

Protezione da corto circuito, uscite presenti:

sì

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Con interfaccia ottica:

no

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

sì

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Componenti del sistema:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Montaggio su guida portante possibile:

no

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Montaggio frontale possibile:

no

Montaggio su rack possibile:

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

120 mm

    Modulo AS-i SlimLine Compact SC22.5

    Il modulo AS-i SlimLine Compact SC22.5 è un dispositivo digitale progettato per la gestione di ingressi e uscite in sistemi automatizzati, offrendo un'interfaccia AS-Interface efficace.

    Dettagli tecnici:

    • 4 x ingressi per sensore a 3 fili
    • Alimentazione dei sensori commutabile
    • 4 x uscite, 2 A, DC 24 V max.
    • 4 A per tutte le uscite
    • Morsetti a vite
    • Larghezza costruttiva di 22,5 mm
    • AS-Interface - lo standard di bus di campo intelligente

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile integrazione in sistemi di automazione grazie all'interfaccia AS-Interface
    • Compatibilità con vari sensori per maggiore flessibilità
    • Design compatto per ottimizzare lo spazio installativo
    • Affidabilità elevata con capacità di carico max.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS