pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RK14001DQ030AA3 MOD AS-I 4E-4A K60 IP67 - 3RK14001DQ030AA3

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 20...30 V

  • Numero di ingressi digitali - 4

  • Numero di uscite digitali - 4

  • Tipo di uscita digitale - Altro

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209406063

Codice prodotto

SIE3RK14001DQ030AA3

Cod. produttore

3RK14001DQ030AA3

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione DC:

20...30 V

Numero di ingressi digitali:

4

Numero di uscite digitali:

4

Tipo di uscita digitale:

Altro

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Ingressi digitali configurabili:

no

Uscite digitali configurabili:

no

Corrente d'uscita:

1 A

Corrente d'entrata per segnale 1:

6 mA

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Tensione ammessa nell'uscita:

26.5...31.6 V

Tipo di tensione d'uscita:

DC

Protezione da corto circuito, uscite presenti:

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Con interfaccia ottica:

no

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Componenti del sistema:

Grado di protezione (IP):

IP67

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:

no

Montaggio su guida portante possibile:

no

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Montaggio frontale possibile:

no

Montaggio su rack possibile:

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

60 mm

Altezza:

152 mm

Profondità:

29 mm

modulo compatto AS-i K60 digitale 4DI/4DQ, IP67 4 x ingressi, max. 200 mA 4 x uscite, 1 A, DC 24 V 8 x prese standard M12 piastra di montaggio 3RK1901-0CA00 da ordinare separatamente AS-Interface - lo standard di bus di campo intelligente.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS