SIEMENS - SIE3RK14001DQ000AA3 MOD AS-I 4E-4A K60 IP67 M12-YII - 3RK14001DQ000AA3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi digitali - 4
Numero di uscite digitali - 4
Tipo di uscita digitale - Altro
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Ingressi digitali configurabili - no
Confezione
1 PZ
EAN
4011209328297
Codice prodotto
SIE3RK14001DQ000AA3
Cod. produttore
3RK14001DQ000AA3
Produttore
SIE
Numero di ingressi digitali:
4
Numero di uscite digitali:
4
Tipo di uscita digitale:
Altro
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Ingressi digitali configurabili:
no
Uscite digitali configurabili:
no
Corrente d'uscita:
2 A
Corrente d'entrata per segnale 1:
6 mA
Tipo di tensione d'ingresso:
DC
Tipo di tensione d'uscita:
DC
Protezione da corto circuito, uscite presenti:
sì
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
0
Numero di interfacce HW PROFINET:
0
Numero di interfacce HW seriali RS232:
0
Numero di interfacce HW seriali RS422:
0
Numero di interfacce HW seriali RS485:
0
Numero di interfacce HW seriali TTY:
0
Numero di interfacce HW parallele:
0
Numero di interfacce HW wireless:
0
Numero di interfacce HW USB:
0
Numero di interfacce HW altre:
0
Con interfaccia ottica:
no
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
sì
Protocollo di supporto per KNX:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Standard radio gprs:
no
Standard radio gsm:
no
Standard radio UMTS:
no
Link IO master:
no
Componenti del sistema:
sì
Grado di protezione (IP):
IP67
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Montaggio su guida portante possibile:
no
Montaggio a parete/diretto possibile:
no
Montaggio frontale possibile:
no
Montaggio su rack possibile:
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
60 mm
Altezza:
152 mm
Profondità:
29 mm
- Ingressi: 4 x ingressi, max. 200 mA
- Uscite: 4 x uscite, 2 A, DC 24 V max. 4 A per tutte le uscite
- Protezione: IP67
- Connettività: 8 x prese M12 con assegnazione Y-II
- Piastra di montaggio: 3RK1901-0CA00 da ordinare separatamente
- Standard: AS-Interface - lo standard di bus di campo intelligente
- Facilita l'integrazione con sistemi di automazione grazie allo standard AS-Interface.
- Assicura una protezione elevata contro polvere e acqua grazie alla classificazione IP67.
- Consente un'alimentazione sicura e stabile delle apparecchiature tramite le uscite robuste.
- Offre facilità di installazione e flessibilità attraverso l'uso di connettori M12.
Modulo compatto AS-i K60 digitale 4DI/4DQ
Il modulo compatto AS-i K60 è progettato per gestire ingressi e uscite digitali in applicazioni industriali, supportando una connettività robusta e standardizzata.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


