pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RK14000GQ200AA3 MODULO COMP AS-INTERFACE K45 - 3RK14000GQ200AA3

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi digitali - 2

  • Numero di uscite digitali - 2

  • Tipo di uscita digitale - Altro

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Ingressi digitali configurabili - no

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

36 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209542693

Codice prodotto

SIE3RK14000GQ200AA3

Cod. produttore

3RK14000GQ200AA3

Produttore

SIE

Numero di ingressi digitali:

2

Numero di uscite digitali:

2

Tipo di uscita digitale:

Altro

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Ingressi digitali configurabili:

no

Uscite digitali configurabili:

no

Corrente d'uscita:

200 A

Corrente d'entrata per segnale 1:

6 mA

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Tipo di tensione d'uscita:

DC

Protezione da corto circuito, uscite presenti:

no

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Con interfaccia ottica:

no

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

sì

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Componenti del sistema:

sì

Grado di protezione (IP):

IP67

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Montaggio su guida portante possibile:

no

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Montaggio frontale possibile:

no

Montaggio su rack possibile:

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

45 mm

Altezza:

80 mm

Profondità:

30 mm

    Modulo compatto AS-i K45 digitale 2 x (1DI/1DQ)

    Il modulo compatto AS-i K45 digitale è progettato per l'integrazione efficace in reti AS-Interface, offrendo flessibilità e robustezza con funzionalità multiple.

    Dettagli tecnici:

    • 2 x 1 ingresso / 1 uscita
    • IP67
    • 2 x prese M12
    • Corrente per tutti gli ingressi e le uscite max. 200 mA
    • Alimentazione I/O tramite U_ASI
    • Piastra di montaggio 3RK1901-2EA00 o 3RK1901-2DA00 da ordinare separatamente
    • AS-Interface - lo standard di bus di campo intelligente

    Vantaggi per i clienti:

    • Installazione semplice grazie alle prese M12 e al design compatto
    • Elevata protezione IP67 per l'utilizzo in ambienti industriali
    • Massima corrente di 200 mA per garantire affidabilità nei processi
    • Compatibilità con lo standard AS-Interface per l'integrazione in sistemi esistenti

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS