SIEMENS - SIE3RK12073BQ440AA3 MODAS-I 4I PT100-N100 7,3 - 3RK12073BQ440AA3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi analogici - 4
Numero di uscite analogiche - 0
Ingresso, corrente - no
Ingresso, tensione - no
Ingresso, resistenza - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
23 Kg CO₂-eq
EAN
4011209624993
Codice prodotto
SIE3RK12073BQ440AA3
Cod. produttore
3RK12073BQ440AA3
Produttore
SIE
Numero di ingressi analogici:
4
Numero di uscite analogiche:
0
Ingresso, corrente:
no
Ingresso, tensione:
no
Ingresso, resistenza:
sì
Ingresso, termometro a resistenza:
sì
Ingresso, termocoppia:
no
Segnale d'ingresso configurabile:
sì
Risoluzione degli ingressi analogici:
16 Bit
Ingressi analogici configurabili:
sì
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
0
Numero di interfacce HW PROFINET:
0
Numero di interfacce HW seriali RS232:
0
Numero di interfacce HW seriali RS422:
0
Numero di interfacce HW seriali RS485:
0
Numero di interfacce HW seriali TTY:
0
Numero di interfacce HW parallele:
0
Numero di interfacce HW wireless:
0
Numero di interfacce HW altre:
0
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
sì
Protocollo di supporto per KNX:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Standard radio gprs:
no
Standard radio gsm:
no
Standard radio UMTS:
no
Link IO master:
no
Componenti del sistema:
sì
Grado di protezione (IP):
IP67
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
60 mm
Altezza:
152 mm
Profondità:
29 mm
- 4 x ingressi analogici
- Resistenza PT100, Ni100, 0..600 ohm per sensori a 4 fili
- 4 x prese M12
- Grado di protezione: IP67
- Placca di montaggio 3RK1901-0CA00 da ordinare separatamente
- Compatibile con lo standard di bus di campo intelligente AS-Interface
- Facile integrazione in sistemi esistenti grazie agli ingressi analogici
- Elevata resistenza ambientale grazie alla classificazione IP67
- Flessibilità nell'uso di diversi tipi di sensori
- Possibilità di ordinare componenti separati per un'installazione personalizzata
- Supporto per il standard AS-Interface, semplificando la comunicazione tra dispositivi
Modulo compatto AS-i K60 analogico 4AI
Il modulo compatto AS-i K60 analogico 4AI è progettato per supportare ingressi analogici da sensori, offrendo versatilità e integrazione nel sistema AS-Interface.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


