pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RK12070CE002AA2 AS-I MODUL SC225 4AI-C/V - 3RK12070CE002AA2

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi digitali - 0

  • Numero di uscite digitali - 0

  • Uscite digitali configurabili - no

  • Numero di interfacce HW Industrial Ethernet - 0

  • Numero di interfacce HW PROFINET - 0

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

36 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209974609

Codice prodotto

SIE3RK12070CE002AA2

Cod. produttore

3RK12070CE002AA2

Produttore

SIE

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

0

Uscite digitali configurabili:

no

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Con interfaccia ottica:

no

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

sì

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Componenti del sistema:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Montaggio frontale possibile:

no

Montaggio su rack possibile:

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

120 mm

    Modulo AS-i SlimLine Compact SC22.5

    Il modulo AS-i SlimLine Compact SC22.5 è progettato per la gestione di ingressi analogici in un formato compatto, fino a quattro ingressi commutabili C/V.

    Dettagli tecnici:

    • IP20
    • 4AI-C/V morsetti a vite
    • 4 ingressi analogici
    • Ingressi commutabili C/V
    • Larghezza costruttiva: 22,5 mm
    • Compatibile con lo standard AS-Interface

    Vantaggi per i clienti:

    • Design compatto che ottimizza lo spazio nel quadro elettrico.
    • Flessibilità grazie agli ingressi analogici commutabili.
    • Facile integrazione in sistemi di automazione basati su AS-Interface.
    • Affidabilità e robustezza garantite da specifiche tecniche superiori.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS