pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RK12050BQ300AA3 AS-I SAFE MODULO COMPATTO K20F IP67 - 3RK12050BQ300AA3

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi digitali - 2

  • Numero di uscite digitali - 0

  • Tipo di uscita digitale - Senza

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Ingressi digitali configurabili - no

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

36 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209660359

Codice prodotto

SIE3RK12050BQ300AA3

Cod. produttore

3RK12050BQ300AA3

Produttore

SIE

Numero di ingressi digitali:

2

Numero di uscite digitali:

0

Tipo di uscita digitale:

Senza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Ingressi digitali configurabili:

no

Uscite digitali configurabili:

no

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Tipo di tensione d'uscita:

DC

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Con interfaccia ottica:

no

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

sì

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Componenti del sistema:

sì

Grado di protezione (IP):

IP67

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Montaggio su guida portante possibile:

no

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Montaggio frontale possibile:

no

Montaggio su rack possibile:

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

20 mm

Altezza:

108 mm

Profondità:

45 mm

    Modulo compatto ASIsafe K20F

    Il modulo compatto ASIsafe K20F è progettato per garantire la sicurezza digitale in applicazioni industriali, supportando ingressi per sensori meccanici.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Modulo compatto ASIsafe K20F
    • Ingressi: 2 x ingressi per sensori meccanici
    • Uscite: 2 x prese M12
    • Standard: AS-Interface - lo standard di bus di campo intelligente
    • Protezione: IP67

    Vantaggi per i clienti:

    • Assicura una sicurezza digitale affidabile nelle applicazioni industriali.
    • Facilita la connessione di sensori meccanici grazie agli ingressi dedicati.
    • Design compatto per un'integrazione semplice in spazi ristretti.
    • Resistente a polvere e acqua grazie alla classificazione IP67.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS