pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RK11001CQ000AA3 MODULO AS-I 4A IP67 COMPATTO - 3RK11001CQ000AA3

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi digitali - 0

  • Numero di uscite digitali - 4

  • Tipo di uscita digitale - Altro

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Ingressi digitali configurabili - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209341517

Codice prodotto

SIE3RK11001CQ000AA3

Cod. produttore

3RK11001CQ000AA3

Produttore

SIE

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

4

Tipo di uscita digitale:

Altro

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Ingressi digitali configurabili:

no

Uscite digitali configurabili:

no

Corrente d'uscita:

2 A

Corrente d'entrata per segnale 1:

6 mA

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Tipo di tensione d'uscita:

DC

Protezione da corto circuito, uscite presenti:

sì

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Con interfaccia ottica:

no

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

sì

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Componenti del sistema:

sì

Grado di protezione (IP):

IP67

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Montaggio su guida portante possibile:

no

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Montaggio frontale possibile:

no

Montaggio su rack possibile:

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

60 mm

Altezza:

152 mm

Profondità:

29 mm

    Modulo compatto AS-i K60 digitale 4DQ

    Il modulo compatto AS-i K60 digitale 4DQ, IP67, è progettato per applicazioni di automazione con 4 uscite e un'elevata capacità di corrente.

    Dettagli tecnici:

    • Grado diprotezione: IP67
    • Numero di uscite: 4 x uscite
    • Corrente massima: 2 A DC 24 V, 4 A per tutte le uscite
    • Connettori: 4 x prese M12
    • Assegnazione: Y-II
    • Piastra di montaggio: 3RK1901-0CA00 (da ordinare separatamente)
    • Standards: AS-Interface - lo standard di bus di campo intelligente

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita l'integrazione nelle applicazioni di automazione grazie allo standard AS-Interface.
    • Prosciuga il rischio di sovraccarico con robuste caratteristiche di uscita.
    • Consente un'installazione semplice e veloce con la piastra di montaggio dedicata.
    • Resistente a condizioni ambientali avverse grazie alla classificazione IP67.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS