SIEMENS - SIE3RH29212HA220KT0 AUX. SWITCH BLOCK,2NO+2NC - 3RH29212HA220KT0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero contatti di commutazione - 0
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 6 A
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,9 Kg CO₂-eq
EAN
4047621034997
Codice prodotto
SIE3RH29212HA220KT0
Cod. produttore
3RH29212HA220KT0
Produttore
SIE
Numero contatti di commutazione:
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
6 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Tipo di montaggio:
Altro
Tipologia:
Innestabile
Portalampada:
Senza
Numero di commutatori di segnale:
0
- Configurazione: 2 NO + 2 NC
- Terminali: morsetti a molla o morsetti a vite
- Compatibile con contattori: 3RT2 e 3RH2
- Varianti di montaggio: frontale o laterale
- Opzioni di contatto: fino a quattro contatti NO o due contatti NO e NC anticipati
- Elementi di contatto: a guida forzata o contatti speculari
- Installazione semplice senza attrezzi
- Sistema modulare sempre attuale e facile da usare
- Flessibilità nelle configurazioni di contatto
- Maggiore efficienza nel circuito di comando
Blocchetto di contatti ausiliari
Il blocchetto di contatti ausiliari SIRIUS 3RH29 permette l'ampliamento dei contatti ausiliari nel circuito di comando con configurazioni flessibili.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


