SIEMENS - SIE3RH29212DA20 CONTAUS.LAT.2L,S0,ML - 3RH29212DA20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero contatti di commutazione - 0
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 6 A
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209790339
Codice prodotto
SIE3RH29212DA20
Cod. produttore
3RH29212DA20
Produttore
SIE
Numero contatti di commutazione:
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
6 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Tipo di montaggio:
Altro
Tipologia:
Innestabile
Portalampada:
Senza
Numero di commutatori di segnale:
0
Blocchetto di contatti ausiliari, laterale, 2 NO
Un blocchetto di contatti ausiliari per ampliare i contatti nel circuito di comando, compatibile con contattori SIRIUS 3RH29 e 3RT2.
Dettagli tecnici:
- Tipologia: 2 NO, a sinistra: 53/54, 63/64, a destra: 33/34, 43/44
- Via di corrente: 1 NO, 1 NO
- Morsetti: a molla
- Compatibilità: per contattori 3RT2 e contattori ausiliari 3RH2
- Varianti disponibili: montaggio frontale o laterale, fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea o fino a due contatti NO e NC anticipati
- Elementi di contatto: a guida forzata in contattori ausiliari 3RH o come contatti speculari in contattori di potenza 3RT
- Diverse opzioni di morsetti: morsetti a vite e morsetti a molla
Vantaggi per il cliente:
- Montabile senza attrezzi, indipendentemente dalla grandezza costruttiva sui contattori 3RT2.
- Facile e efficiente grazie al sistema modulare SIRIUS.
- Design attuale e versatile per diverse applicazioni.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


