SIEMENS - SIE3RH29212DA11 CONTAUS.LAT.1L,1R,S0,ML - 3RH29212DA11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero contatti di commutazione - 0
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 6 A
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209790322
Codice prodotto
SIE3RH29212DA11
Cod. produttore
3RH29212DA11
Produttore
SIE
Numero contatti di commutazione:
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
6 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Tipo di montaggio:
Altro
Tipologia:
Innestabile
Portalampada:
Senza
Numero di commutatori di segnale:
0
Blocchetto di contatti ausiliari 3RH29
Il blocchetto di contatti ausiliari SIRIUS 3RH29 amplia i contatti ausiliari nel circuito di comando.
Dettagli tecnici:
- Laterale
- 1 NO + 1 NC, a sinistra: 51/52, 63/64, a destra: 31/32, 43/44
- Via di corrente: 1 NC, 1 NO
- Morsetti a molla
- Per contattori 3RT2 e contattori ausiliari 3RH2
- Montabili senza attrezzi
- Varianti per il montaggio frontale o laterale
- Fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea o fino a due contatti NO e NC anticipati
- Esecuzione con elementi di contatto a guida forzata in contattori ausiliari 3RH o come contatti speculari in contattori di potenza 3RT
- Fornibili con morsetti a vite e morsetti a molla
Vantaggi per il cliente:
- Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS