pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RH29211DA20 CONTAUS.LAT.2L,S0,VT - 3RH29211DA20

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 6 A

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209790292

Codice prodotto

SIE3RH29211DA20

Cod. produttore

3RH29211DA20

Produttore

SIE

Numero contatti di commutazione:

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

6 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Altro

Tipologia:

Innestabile

Portalampada:

Senza

Numero di commutatori di segnale:

0

    Blocchetto di contatti ausiliari

    Il blocchetto di contatti ausiliari SIRIUS 3RH29 consente l'ampliamento dei contatti ausiliari nel circuito di comando, offrendo diverse possibilità di montaggio e configurazione.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: laterale, 2 NO
    • A sinistra: 53/54, 63/64
    • A destra: 33/34, 43/44
    • Via di corrente: 1 NO, 1 NO
    • Morsetti: a vite
    • Compatibilità: contattori 3RT2 e contattori ausiliari 3RH2
    • Variante di montaggio: frontale o laterale
    • Fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea o fino a due contatti NO e NC anticipati
    • Elementi di contatto a guida forzata disponibili
    • Morsetti a vite e morsetti a molla inclusi

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio senza attrezzi, semplice e rapido
    • Flessibilità nelle configurazioni grazie a molteplici varianti di montaggio
    • Efficienza nel circuito di comando grazie a diversi tipi di contatti
    • Design modulare sempre attuale, in linea con le esigenze moderne

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS