SIEMENS - SIE3RH29211DA02 CONTAUS.LAT.2R S0,VT - 3RH29211DA02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero contatti di commutazione - 0
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 6 A
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209790278
Codice prodotto
SIE3RH29211DA02
Cod. produttore
3RH29211DA02
Produttore
SIE
Numero contatti di commutazione:
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
6 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tipo di montaggio:
Altro
Tipologia:
Innestabile
Portalampada:
Senza
Numero di commutatori di segnale:
0
- Tipologia: blocchetto di contatti ausiliari laterale
- Contatti: 2 NC, 1 NC, 1 NO
- Montaggio: senza attrezzi, compatibile con tutte le grandezze costruttive
- Morsetti: a vite e a molla
- Varianti: montaggio frontale o laterale, fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea
- Contatti forzati: disponibili per contattori ausiliari 3RH o contatti speculari per contattori di potenza 3RT
- Semplice da installare senza attrezzi
- Efficienza garantita grazie al sistema modulare SIRIUS
- Flessibilità con varianti di montaggio e tipi di contatti
- Soluzione sempre attuale per le necessità del circuito di comando
Blocchetto di contatti ausiliari
Il blocchetto di contatti ausiliari SIRIUS 3RH29 permette l'ampliamento dei contatti ausiliari nel circuito di comando per contattori 3RT2 e contattori ausiliari 3RH2.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


