SIEMENS - SIE3RH29161XA220MA0 AUX. SWITCH BLOCK, 2NO+2NC - 3RH29161XA220MA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero contatti di commutazione - 0
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 6 A
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,5 Kg CO₂-eq
EAN
4011209911444
Codice prodotto
SIE3RH29161XA220MA0
Cod. produttore
3RH29161XA220MA0
Produttore
SIE
Numero contatti di commutazione:
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
6 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tipo di montaggio:
Altro
Portalampada:
Senza
Numero di commutatori di segnale:
0
- Tipologia: 2 NO + 2 NC
- Numeri di contatto: 53/54, 61/62, 71/72, 83/84
- Variazione di corrente: 1 NO, 1 NC, 1 NC, 1 NO
- Morsetti: a vite
- Compatibile con: Contattori 3RT2 e contattori ausiliari 3RH2
- Montaggio: frontale o laterale
- Contatti: fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea o fino a due contatti NO e NC anticipati
- Contatti a guida forzata disponibili
- Montaggio semplice e senza attrezzi, indipendentemente dalla grandezza costruttiva
- Efficienza e modularità grazie al sistema SIRIUS
- Disponibilità di morsetti a vite e morsetti a molla per una maggiore flessibilità
- Adatto per contattori di potenza e ausiliari per una vasta gamma di applicazioni
Blocchetto di contatti ausiliari
Il blocchetto di contatti ausiliari SIRIUS 3RH29 è progettato per ampliare i contatti ausiliari nel circuito di comando.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


