pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RH29161FA22 AUX. SWITCH BLOCK, 2NO+2NC - 3RH29161FA22

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 6 A

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209911437

Codice prodotto

SIE3RH29161FA22

Cod. produttore

3RH29161FA22

Produttore

SIE

Numero contatti di commutazione:

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

6 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Altro

Portalampada:

Senza

Numero di commutatori di segnale:

0

    Blocchetto di contatti ausiliari

    Il blocchetto di contatti ausiliari SIRIUS 3RH29 permette l'ampliamento dei contatti ausiliari nel circuito di comando per contattori 3RT2 e 3RH2.

    Dettagli tecnici:

    • Configurazione: 2 NO + 2 NC
    • Dimensioni dei morsetti: morsetti a vite
    • Compatibilità: Contattori 3RT2 e 3RH2
    • Variante di montaggio: frontale o laterale
    • Fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea o fino a due contatti NO e NC anticipati
    • Possibilità di elementi di contatto a guida forzata o contatti speculari

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile e veloce installazione senza attrezzi
    • Flessibilità di montaggio a seconda delle esigenze
    • Massima efficienza e sempre aggiornato grazie al sistema modulare SIRIUS
    • Affidabilità garantita con morsetti a vite e morsetti a molla

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS