pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RH29112XA220MA0 BLOCAUS.2L,2R X CONT.S00,S0 ML - 3RH29112XA220MA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 6 A

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,9 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209892576

Codice prodotto

SIE3RH29112XA220MA0

Cod. produttore

3RH29112XA220MA0

Produttore

SIE

Numero contatti di commutazione:

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

6 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Tipo di montaggio:

Altro

Tipologia:

Innestabile

Portalampada:

Senza

Numero di commutatori di segnale:

0

    Blocchetto di contatti ausiliari

    Il blocchetto di contatti ausiliari consente l'ampliamento dei contatti ausiliari nel circuito di comando per i contattori 3RT2 e 3RH2, garantendo un'installazione semplice e senza attrezzi.

    Dettagli tecnici:

    • Tipologia: 2 NO + 2 NC
    • Contatti: 53/54, 61/62, 71/72, 83/84
    • Via di corrente: 1 NO, 1 NC, 1 NC, 1 NO
    • Morsetti: a molla e a vite
    • Compatibilità: Contattori 3RT2 e 3RH2
    • Varianti di montaggio: frontale o laterale
    • Configurazione contatti: fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea o fino a due contatti NO e NC anticipati
    • Esecuzione: elementi di contatto a guidaforzata o contatti speculari

    Vantaggi per i clienti:

    • Installazione semplice e veloce senza attrezzi.
    • Sistema modulare SIRIUS per l'efficienza e l'aggiornamento continuo.
    • Flessibilità negli schemi di cablaggio grazie a diverse varianti di montaggio.
    • Affidabilità con contatti a guida forzata per applicazioni critiche.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS