SIEMENS - SIE3RH29112NF20 BLOCAUS.X EL.2L, S00-S0, - 3RH29112NF20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero contatti di commutazione - 0
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla
Tipo di montaggio - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,4 Kg CO₂-eq
EAN
4011209829930
Codice prodotto
SIE3RH29112NF20
Cod. produttore
3RH29112NF20
Produttore
SIE
Numero contatti di commutazione:
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Tipo di montaggio:
Altro
Tipologia:
Innestabile
Portalampada:
Senza
Numero di commutatori di segnale:
0
- Compatibile con contattori 3RT2 e 3RH2
- Fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea
- Fino a due contatti NO e NC anticipati
- Morsetti a molla e a vite disponibili
- Montaggio frontale o laterale senza attrezzi
- Elementi di contatto a guida forzata opzionali
- Semplice e veloce installazione senza attrezzi
- Maggiore flessibilità grazie alle varianti di montaggio
- Design modulare che si adatta a diverse applicazioni
- Affidabilità e durabilità nel tempo
Blocchetto Di Contatti Ausiliari
Il blocchetto di contatti ausiliari SIRIUS 3RH29 è progettato per ampliare i contatti ausiliari nel circuito di comando in modo semplice e modulare.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS