pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RH29112HA22 BLOCAUS.2L,2R 1L,1L,S00-S0, - 3RH29112HA22

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 6 A

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,9 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209829558

Codice prodotto

SIE3RH29112HA22

Cod. produttore

3RH29112HA22

Produttore

SIE

Numero contatti di commutazione:

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

6 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Tipo di montaggio:

Altro

Tipologia:

Innestabile

Portalampada:

Senza

Numero di commutatori di segnale:

0

    Blocchetto di contatti ausiliari

    Blocchetto di contatti ausiliari SIRIUS 3RH29 per l'ampliamento dei contatti ausiliari nel circuito di comando con una configurazione versatile.

    Dettagli tecnici:

    • Tipologia: 2NO + 2 NC
    • Viene fornito con morsetti a molla
    • Compatibile con contattori 3RT2 e contattori ausiliari 3RH2
    • Montaggio senza attrezzi
    • Varianti per il montaggio frontale o laterale
    • Fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea o due contatti NO e NC anticipati
    • Disponibile con morsetti a vite e morsetti a molla

    Vantaggi per i clienti:

    • Semplice e veloce da installare, riducendo i tempi di montaggio
    • Flessibilità nell’ampliamento dei contatti ausiliari
    • Consente una configurazione personalizzata per diverse applicazioni
    • Alta efficienza grazie a sistemi modulari sempre attuali

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS