pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RH29112HA20 BLOCAUS.2L S00 AND S0,ML - 3RH29112HA20

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 6 A

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,9 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209829541

Codice prodotto

SIE3RH29112HA20

Cod. produttore

3RH29112HA20

Produttore

SIE

Numero contatti di commutazione:

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

6 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Tipo di montaggio:

Altro

Tipologia:

Innestabile

Portalampada:

Senza

Numero di commutatori di segnale:

0

    Blocchetto di contatti ausiliari

    Il blocchetto di contatti ausiliari SIRIUS 3RH29 permette di ampliare i contatti ausiliari nel circuito di comando per i contattori 3RT2 e 3RH2.

    Dettagli tecnici:

    • Tipologia:2 NO, .3/.4
    • Via di corrente: 1 NO, 1 NO
    • Montaggio: Senza attrezzi, indipendentemente dalla grandezza costruttiva
    • Varianti disponibili: Montaggio frontale o laterale
    • Contatti: Fino a quattro contattiNO con commutazione istantanea o fino a due contatti NO e NC anticipati
    • Opzioni di contatto: Elementi di contatto a guida forzata o contatti speculari
    • Morsetti: Disponibili con morsetti a vite e morsetti a molla

    Vantaggi per il cliente:

    • Facilità di montaggio: Installazione semplice senza necessità di attrezzi.
    • Versatilità: Opzioni di montaggio su diversi modelli di contattori.
    • Modularità: Sistema modulare sempre attuale e efficiente.
    • Affidabilità: Possibilità di utilizzare contatti con guida forzata per maggiore sicurezza.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS