SIEMENS - SIE3RH29112HA13 BLOCAUS.1L,3R 1R,1L S00-S0, - 3RH29112HA13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero contatti di commutazione - 0
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 3
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 6 A
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,9 Kg CO₂-eq
EAN
4011209829589
Codice prodotto
SIE3RH29112HA13
Cod. produttore
3RH29112HA13
Produttore
SIE
Numero contatti di commutazione:
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
3
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
6 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Tipo di montaggio:
Altro
Tipologia:
Innestabile
Portalampada:
Senza
Numero di commutatori di segnale:
0
Blocchetto di contatti ausiliari
Il blocchetto di contatti ausiliari SIRIUS 3RH29 amplia i contatti ausiliari nel circuito di comando.
Dettagli tecnici:
- Tipologia: 1 NO + 3 NC
- Morsetti: a molla
- Compatibile con: contattori 3RT2 e contattori ausiliari 3RH2
- Varianti: montaggio frontale o laterale
- Contatti: fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea o fino a due contatti NO e NC anticipati
- Elementi di contatto: guida forzata o contatti speculari
- Fornibili con: morsetti a vite e morsetti a molla
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio senza attrezzi indipendentemente dalla grandezza costruttiva
- Sistema modulare semplice, efficiente e sempre attuale
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


