SIEMENS - SIE3RH29112HA12 BLOCAUS.1L,2R 1L,S00-S0, - 3RH29112HA12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero contatti di commutazione - 0
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 6 A
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,9 Kg CO₂-eq
EAN
4011209829602
Codice prodotto
SIE3RH29112HA12
Cod. produttore
3RH29112HA12
Produttore
SIE
Numero contatti di commutazione:
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
6 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Tipo di montaggio:
Altro
Tipologia:
Innestabile
Portalampada:
Senza
Numero di commutatori di segnale:
0
- Configurazione: 1 NO + 2 NC
- Montaggio: senza attrezzi, indipendentemente dalla grandezza costruttiva
- Varianti di montaggio: frontale o laterale
- Contatti: fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea o fino a due contatti NO e NC anticipati
- Elementi di contatto: a guida forzata o contatti speculari
- Morsetti: a vite e morsetti a molla
- Facilità di installazione
- Versatilità grazie a diverse opzioni di montaggio
- Compatibilità con un'ampia gamma di contattori
- Affidabilità con contatti a guida forzata
- Design modulare per una maggiore efficienza
Blocchetto di contatti ausiliari
Il blocchetto di contatti ausiliari SIRIUS 3RH29 è progettato per l'ampliamento dei contatti ausiliari nel circuito di comando, compatibile con i contattori 3RT2 e 3RH2.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS