pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RH29112HA01 BLOCAUS.1R S00 AND S0,ML - 3RH29112HA01

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 6 A

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,9 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209829510

Codice prodotto

SIE3RH29112HA01

Cod. produttore

3RH29112HA01

Produttore

SIE

Numero contatti di commutazione:

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

6 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Tipo di montaggio:

Altro

Tipologia:

Innestabile

Portalampada:

Senza

Numero di commutatori di segnale:

0

    Blocchetto di contatti ausiliari

    Il blocchetto di contatti ausiliari SIRIUS 3RH29 consente l'ampliamento dei contatti ausiliari nel circuito di comando per contattori 3RT2 e 3RH2.

    Dettagli tecnici:

    • 1 NC (Normalmente Chiuso)
    • Morsetti a molla
    • Montaggio frontale senza attrezzi
    • Varianti per montaggio frontale o laterale
    • Fino a quattro contatti NO (Normalmente Aperti) con commutazione istantanea
    • Fino a due contatti NO e NC anticipati
    • Disponibile con elementi di contatto a guida forzata
    • Compatibile con contattori di potenza 3RT
    • Morsetti a vite e morsetti a molla sempre disponibili

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di installazione senza necessità di attrezzi
    • Modularità che consente configurazioni personalizzate
    • Elevata efficienza operativa grazie a contatti rapidi
    • Ampia compatibilità con vari modelli di contattori
    • Design sempre attuale e semplice per un uso prolungato

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS