SIEMENS - SIE3RH29112GA13 BLOCAUS.1L,3R X CONT.AUS.S00, - 3RH29112GA13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero contatti di commutazione - 0
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 3
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 6 A
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,9 Kg CO₂-eq
EAN
4011209829497
Codice prodotto
SIE3RH29112GA13
Cod. produttore
3RH29112GA13
Produttore
SIE
Numero contatti di commutazione:
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
3
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
6 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Tipo di montaggio:
Altro
Tipologia:
Innestabile
Portalampada:
Senza
Numero di commutatori di segnale:
0
- 1 NO + 3 NC, codifica fisica
- Morsetti a molla e a vite disponibili
- Montaggio senza attrezzi su contattori 3RT2 e 3RH2
- Varianti per montaggio frontale o laterale
- Fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea o fino a due contatti NO e NC anticipati
- Elemento di contatto a guida forzata disponibile
- Facilità di installazione senza attrezzi
- Flessibilità di configurazione con varianti di montaggio
- Amplia le capacità di controllo in sistemi modulari
- Compatibilità con un'ampia gamma di contattori Siemens
- Design modulare sempre attuale e potente
Blocchetto di contatti ausiliari
Il blocchetto di contatti ausiliari SIRIUS 3RH29 consente l'ampliamento dei contatti ausiliari nel circuito di comando, compatibile con contattori ausiliari specifici.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS