SIEMENS - SIE3RH29112FB22 BLOCAUS.11U,2L,2R 1R,1L,S00-S0, - 3RH29112FB22

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero contatti di commutazione - 0
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 6 A
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,9 Kg CO₂-eq
EAN
4011209829664
Codice prodotto
SIE3RH29112FB22
Cod. produttore
3RH29112FB22
Produttore
SIE
Numero contatti di commutazione:
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
6 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Tipo di montaggio:
Altro
Tipologia:
Innestabile
Portalampada:
Senza
Numero di commutatori di segnale:
0
- Tipo: 2 NO + 2 NC
- Compatibile con: contattori 3RT2 e 3RH2
- Montaggio: frontale o laterale senza attrezzi
- Varianti: fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea o fino a due contatti NO e NC anticipati
- Elementi di contatto: guida forzata e contatti speculari
- Morsetti: a vite e a molla
- Facilità di montaggio senza attrezzi
- Sistema modulare SIRIUS garantisce efficienza e modernità
- Versatilità nell'abbinamento ai contattori
- Affidabilità con contatti a guida forzata
Blocchetto di contatti ausiliari
Il blocchetto di contatti ausiliari SIRIUS 3RH29 permette l'ampliamento dei contatti ausiliari nel circuito di comando per contattori 3RT2 e contattori ausiliari 3RH2.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


