SIEMENS - SIE3RH29112FA22 BLOC AUS 2L , 2R S00-SO ALLACCIAMENT - 3RH29112FA22

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero contatti di commutazione - 0
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 6 A
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,9 Kg CO₂-eq
EAN
4011209892996
Codice prodotto
SIE3RH29112FA22
Cod. produttore
3RH29112FA22
Produttore
SIE
Numero contatti di commutazione:
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
6 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Tipo di montaggio:
Altro
Tipologia:
Innestabile
Portalampada:
Senza
Numero di commutatori di segnale:
0
- Configurazione: 2 NO + 2 NC
- Via di corrente: 1 NO, 1 NC, 1 NC, 1 NO
- Compatibilità: per contattori 3RT2 e contattori ausiliari 3RH2
- Installazione: montabile senza attrezzi su contattori di diverse grandezze costruttive
- Varianti di montaggio: frontale o laterale
- Contatti: fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea o fino a due contatti NO e NC anticipati
- Disponibilità di morsetti: morsetti a vite e morsetti a molla
- Elementi di contatto: guida forzata o contatti speculari in contattori di potenza 3RT
- Facilità di installazione e manutenzione grazie al design modulare.
- Versatilità nell'ampliamento dei contatti per diverse applicazioni.
- Elevata efficienza operativa con opzioni di contatto istantanee.
- Affidabilità garantita con morsetti solidi e componenti di qualità.
- Design contemporaneo e sempre attuale con il sistema SIRIUS.
Blocchetto di contatti ausiliari
Il blocchetto di contatti ausiliari SIRIUS 3RH29 consente l'ampliamento dei contatti ausiliari nel circuito di comando, offrendo una grande flessibilità di installazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


