SIEMENS - SIE3RH29112DE11 BLOCAUS.X EL.LAT.1L,1R,S00,ML - 3RH29112DE11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero contatti di commutazione - 0
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 0 A
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,3 Kg CO₂-eq
EAN
4011209787209
Codice prodotto
SIE3RH29112DE11
Cod. produttore
3RH29112DE11
Produttore
SIE
Numero contatti di commutazione:
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
0 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Tipo di montaggio:
Altro
Tipologia:
Innestabile
Portalampada:
Senza
Numero di commutatori di segnale:
0
- Compatibilità con elettronica
- Configurazione laterale: 1 NO + 1 NC a sinistra (41/42, 53/54) e 1 NO + 1 NC a destra (23/24, 31/32)
- Morsetti a molla
- Compatibile con contattori 3RT2.1
- Variantidi montaggio frontale o laterale disponibili
- Fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea o fino a due contatti NO e NC anticipati
- Esecuzione con elementi di contatto a guida forzata o contatti speculari in contattori di potenza 3RT
- Disponibile con morsetti a vite e morsetti a molla
- Montaggio senza attrezzi, indipendentemente dalla grandezza costruttiva
- Semplice ed efficiente nell'espansione dei contatti ausiliari
- Modularità che garantisce sempre soluzioni attuali
Blocchetto di contatti ausiliari
Il blocchetto di contatti ausiliari SIRIUS 3RH29 è progettato per ampliare i contatti ausiliari nel circuito di comando, favorendo un montaggio facile e versatile.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS